デジタルスケール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14214265 品番DS3300U
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

大型液晶とLEDバックライトで文字が見やすいデジタルスケールです。
電池もしくはUSB(MicroB)での電源供給が可能です。
郵便料金表シールで事前に料金の確認ができます。
風袋引き機能・スタンド機能付きです。
オートパワーオフあります。
郵便料金表シール付属しています。
最大3kgまで測れるデジタルスケール。

用途郵便料金を簡単に確認できるスケールとして。 トラスコ品番248-5308 材質ABS 幅(mm)120 寸法(mm)載皿:120×120 高さ(mm)37 奥行(mm)180 電源(V)単4乾電池×3本(付属) 最小表示(g)1 本体寸法(mm)W120×D180×H37 最小表示(kg)0.001 最小目盛(g)1 秤量(kg)3
注意
※USBケーブルは付属していません。
※充電式タイプではない為ケーブルが繋がっている時だけ電源供給可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする