ダイモ
ダイモの オフィス機器
ダイモの ラベルライター
ダイモの テプラ
Mー1011用 アルミテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
14214378
品番
DM3580
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
DYMO用アルミ製ラベルテープです。
別売りのDM1011で文字を打刻します。
熱やサビ、圧力にも強い仕様です。
用途
工場や作業現場などでの工具や機器の管理に。直射日光、熱やサビ、圧力にも強いアルミ素材のため、屋外での使用にも適しています。
トラスコ品番
390-5286
材質
本体:アルミニウム
幅(mm)
13
高さ(mm)
50
タイプ
のり付き
奥行(mm)
50
テープ幅(mm)
12
テープ長さ(m)
3.66
適合テープ幅(mm)
12