※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDSCB-22 SDSコアビットセット KIドリル 14214421 SDSCB-22 SDSコアビットセット KIドリル 14214421

SDSコアビットセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード14214421 品番SDSCB-22
参考基準価格(税別)¥21,940 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

パーカッションにより切削抵抗が少ないので作業効率がスピード化します。

用途鉄筋コンクリート・ブロック石材等の切削作業用。 トラスコ品番510-6964 有効長(mm)150 刃厚(mm)2 シャンク形状SDS 刃径(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする