3201K6 wiha 絶縁ドライバー スリムフィックス セット Wiha(ビーハ/ノガ) 14214439 3201K6 wiha 絶縁ドライバー スリムフィックス セット Wiha(ビーハ/ノガ) 14214439 3201K6 wiha 絶縁ドライバー スリムフィックス セット Wiha(ビーハ/ノガ) 14214439 3201K6 wiha 絶縁ドライバー スリムフィックス セット Wiha(ビーハ/ノガ) 14214439 3201K6 wiha 絶縁ドライバー スリムフィックス セット Wiha(ビーハ/ノガ) 14214439

wiha 絶縁ドライバー スリムフィックス セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード14214439 品番3201K6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインが狭所での作業を可能にします。
人間工学に基づいた形状のソフトフィニッシュハンドルが疲労を軽減します。
大きくくびれたグリップにより、細い部分は早回し作業に、太い部分は高トルク作業にと使い分けを可能にしています。
転がり落ち防止機能とハンドル末端に印刷された先端形状マークが効率的な作業を可能にします。

用途絶縁の求められるネジ締め作業に。 トラスコ品番511-2794 セット内容ビット(-3.5×100、-4.0×100、-5.5×125、-6.5×150、+1×80、+2×100mm 材質ブレード:クロムバナジウムモリブデン鋼、ハンドル:特殊樹脂 先端サイズ-3.5、-4.0、-5.5、-6.5、+1、+2 商品構成セット品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする