PLUS(プラス)[文具]
PLUS(プラス)[文具]の 筆記用具
PLUS(プラス)[文具]の 消し具/修正用品
PLUS(プラス)[文具]の 消しゴム
消しゴム エアイン60
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(40個)
注文コード
14214448
品番
36915
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
フタル酸エステル不使用の安心仕様の消しゴムです。
単品や10個以下パックよりもお得なまとめ買いパッケージです。
トラスコ品番
523-7444
色
【消しゴム】白
奥行(mm)
13
縦(mm)
43
横(mm)
18