UNIT
UNITの 交通標識(道路/路面/駐車場)
UNITの 道路標識/構内標識
矢印ステッカー 黒矢印
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
注文コード
14214466
品番
458-23A
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
透明地のステッカーなので、配管下地の色を損なわず、表示できます。
用途
配管の流体方向表示に。
トラスコ品番
552-8285
材質
ペットフィルム(透明地)
厚さ(mm)
0.066
取付
粘着シール
縦(mm)
30
横(mm)
60
表示内容
黒矢印