ニューストロング販売
ニューストロング販売の 日用雑貨
ニューストロング販売の ラック・フック
ツールホルダー(マグネットタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14214491
品番
TH-H1MS
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
裏面にマグネットが着いてますので簡単に設置が可能です。
ほうきを浮かせて挟むことができるので、毛先を広げません。
用途
清掃用品の収納に。
トラスコ品番
606-2125
材質
ステンレス、ロールゴム
幅(mm)
50
高さ(mm)
75
ホルダー数
1個
最大使用荷重(kg)
0.5
注意
※可動部や屋外には設置しないでください。
※電気機器(操作基盤等)には、地被けないでください。
※設置時に、手を挟まない様気を付けてください。
※ホウキが油等付着している場合ズレ落ちる可能性が有ります。