フック付ツールホルダー(マグネットタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14214500 品番FTH-F2H3M
参考基準価格(税別)¥3,226 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

フック付でほうき以外のちりとりや雑巾などの清掃用品を掛けることが出来ます。
マグネット付で工作機械のカバーやキャビネットなど簡単に設置可能です。
浮かして収納できるためほうきの毛が広がったりする心配がありません。

用途掃除用具の整理整頓に。 トラスコ品番655-4178 幅(mm)360 グレー ホルダー数3個 フック2個 最大使用荷重(kg)フック0.2/ホルダー0.5
注意
※可動部設置不可
※屋外設置不可
※基盤等磁力影響を受ける箇所への設置不可
※耐荷重以上のホールド不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする