ラチェットバックル ベルタイト 両端アイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14214579 品番 REE25M4.5
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。
ラチェットバックル式で、簡単な操作で確実に固縛できます。
エンドレス形・両端アイ形・その他端末金具付きがあり、さまざまな固縛シーンに対応できます。

用途運送・保管時の荷物の固定、荷崩れ防止に。 トラスコ品番656-0152 材質ベルト:高強力ポリエステル、金具:鋼材 ベルト幅(mm)25 最大使用荷重2.5kN(254kg) 端末仕様両端アイ形 ベルト長さ巻取側(m)4 ベルト長さ固定側(m)0.5 ベルト厚(mm)1.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする