※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラチェットバックル ベルタイト エンドレス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14214701 品番 REN50L6
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。
ラチェットバックル式で、簡単な操作で確実に固縛できます。
エンドレス形・両端アイ形・その他端末金具付きがあり、さまざまな固縛シーンに対応できます。

用途運送・保管時の荷物の固定、荷崩れ防止に。 トラスコ品番656-0164 材質ベルト:高強力ポリエステル、金具:鋼材 ベルト幅(mm)50 最大使用荷重15kN(1,520kg) 端末仕様エンドレス ベルト長さ巻取側(m)6 ベルト厚(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする