差替式クラフトフォームコンパクト VDE 17 RA 1

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード14214755 品番006618
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

歯数40、戻り角9°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にします。
ビットホルダーは、Wera(ヴェラ)電気工事用VDEブレードのみに適しています。
早回し用ハードハンドルゾーンと
高トルク伝達を保証するソフトハンドルゾーンがあります。
Kraftform Kompakt VDEブレードにはTake it easy 色分けシステム が搭載されています。
刃先別の色分けとレーザー刻印されたサイズ表示により必要なツールを素早く特定できます。
差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。
先細りした軸なので奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適です。
IEC 60900に沿って個別に検査済みです。
先細りした軸なので奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適です。

用途電気工事用 トラスコ品番657-6938 セット内容Kraftform Kompakt VDE 17 RA 1、 17点、 1x 837 i RA Kraftform ラチェット機能付きビットホルダー: 9 x 115 mm、1× 817 電気工事用 絶縁ブレードハンドル: 9 × 98 mm、2× Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy: PH 1×157 mm、 PH 2×157 mm 材質特殊工具鋼 歯数40枚 全長(mm)11598 差込角(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする