マルチメディア・ケーブル・テスター

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14214825 品番MS2-100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥84,000 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マルチメディア対応の多用途ケーブル・テスターです。

用途PoEデバイスの設置とテストを迅速化し、トラブルシューティングを容易にしたいネットワーク・インストーラーに。 トラスコ品番676-4909 セット内容MicroScanner2 ケーブルビューアー(メイン・ワイヤーマップ・アダプタ付き) (1台)、各種言語による入門ガイドブック、2 AA (NEDA 15A、 IEC LR6) (2個)、フルーク・ネットワークス製キャリング・ポーチ(1台) 幅(mm)76 高さ(mm)163 奥行(mm)36 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする