マルチメディア・ケーブル・テスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14214841 品番MS2-KIT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥141,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マルチメディア対応の多用途ケーブル・テスターです。

用途PoEデバイスの設置とテストを迅速化し、トラブルシューティングを容易にしたいネットワーク・インストーラーに。 トラスコ品番676-4904 セット内容MicroScanner2 ケーブルビューアー(メイン・ワイヤーマップ・アダプタ付き) (1台)、リモート識別子 #2-7 (6個)、IntelliTone Pro 200 プローブ (1台)、シールド付ツイストペア RJ45 パッチ・コード (2本)、RJ11 パッチ・コード (2本)、クリップ・セット RJ45-8 アリゲーター・クリップ裸線アダプター (1本)、「F」同軸プッシュオン・パッチ・コード (1本)、アクセサリー用ソフト・ポーチ (1個)、単三 (AA、NEDA 15A、IEC LR6) アルカリ電池 (2本)、9 V アルカリ電池 (1個)、MicroScanner2 入門ガイド (1冊)、磁石付きストラップ取り付け具 (1個)、IntelliTone Pro 入門ガイド (1冊)、フルーク・ネットワークスのダッフル・バッグ (1個)。 幅(mm)76 高さ(mm)163 奥行(mm)36 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする