KIドリル
KIドリルの ホールソー・コアドリル
KIドリルの ホールソー
KIドリルの ホールソーセット品
六角軸面取り付ビニールホルソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14214895
品番
KVM-22
参考基準価格(税別)
¥5,850
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
樹脂プルボックスの穴あけ後のバリを解決しました。
樹脂プルボックスの切断面の仕上がりが綺麗です。
切片がホルソーに絡みません。
用途
樹脂プルボックス・ビニール板の切断
トラスコ品番
685-7934
材質
本体:JIS S45C
全長(mm)
79
有効切削能力(mm)
プラスチック:3
刃厚(mm)
1.5
シャンク形状
六角軸
シャンク径(mm)
6.35
刃径(mm)
22
注意
※作業者以外は作業場の周囲に近づけないでください。