六角軸面取り付ビニールホルソー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14214911 品番 KVM-27
参考基準価格(税別)¥6,450 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

樹脂プルボックスの穴あけ後のバリを解決しました。
樹脂プルボックスの切断面の仕上がりが綺麗です。
切片がホルソーに絡みません。

用途樹脂プルボックス・ビニール板の切断 トラスコ品番685-7932 材質本体:JIS S45C 全長(mm)79 有効切削能力(mm)プラスチック:3 刃厚(mm)1.5 シャンク形状六角軸 シャンク径(mm)6.35 刃径(mm)27
注意
※作業者以外は作業場の周囲に近づけないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする