Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ドライバー
Weraの 絶縁ドライバー
クラフトフォームVDE電気工事用交換用絶縁ブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14214938
品番
006500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
Take it easy 色分けシステム
先細りブレード
1000V対応個別検品済
完全絶縁仕様
ローレット付
用途
電気工事
トラスコ品番
695-3862
材質
特殊合金鋼
軸径(Φmm)
被覆なし部:2.5
全長(mm)
157
先端サイズ
0.4×2.5
商品構成
単品