クラフトフォームVDE電気工事用交換用絶縁ブレード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14214990 品番 006505
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

Take it easy 色分けシステム
先細りブレード
1000V対応個別検品済
完全絶縁仕様
ローレット付

用途電気工事 トラスコ品番695-3884 材質特殊合金鋼 軸径(Φmm)被覆なし部:6.5 全長(mm)157 先端サイズ1.2×6.5 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする