Wera
Weraの ソケット/ソケットレンチ
Weraの ソケット/ソケットレンチ付属品
Weraの ソケットアダプター
8790B インパクターソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14215069
品番
005509
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
Take it easy 色分けシステム
インパクト対応
固定用穴付
用途
インパクト対応
トラスコ品番
695-3868
材質
特殊合金鋼
全長(mm)
30
色
黒
差込角(mm)
9.5
対辺寸法(mm)
18
対辺
六角