8790B インパクターソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14215087 品番 005511
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

Take it easy 色分けシステム
インパクト対応
固定用穴付

用途インパクト対応 トラスコ品番695-3902 材質特殊合金鋼 全長(mm)30 差込角(mm)9.5 対辺寸法(mm)21 対辺六角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする