950SPKSマルチカラー 六角レンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14215166 品番 022651
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

Take it easy 色分けシステムです。
独自のヘックスプラスで丸み防止です。
丸軸でなじみやすいです。
力の伝達を向上します。
室外作業に向いてるカラースリーブ付です。

用途汎用 トラスコ品番695-3891 材質特殊合金鋼 形状L型 全長(mm)50 先端形状Hex-Plus×ボールポイント 対応REACH:対応 首下長(mm)14 対辺寸法(inch)5/64 サイズ規格インチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする