ロックアウトキー

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)ナイロン、繊維ガラス 材質(ツル)ステンレス 注文コード14215340 品番BD-GT01ST(A001)
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は材質など5種類から選べます 他の種類を見る

施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造です。
シリンダーが銅製ですので耐食性に優れています。

付属品鍵2本 用途ロックアウトとして 材質(本体)ナイロン、繊維ガラス 質量(g)91 幅W×厚さ×高さH(mm)38×20×45 吊径(mm)Φ6 材質(ツル)ステンレス ツル長(mm)38
注意
※本来の用途以外の使用はしないでください。
※合鍵の販売は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-09
用途:
設備の点検時
製造業

若干鍵穴が斜め感はありますが、従来品と遜色無く使用できて満足です。

対象商品:
44989106
2021-02-08
用途:
機械のメンテナンス
建設業・工事業

値段は安いが、キーが一本でスペアの販売すらしてないので買われる方は気をつけてください。

3人が参考にしています
対象商品:
44989106
2020-03-08
用途:
自宅のポストの鍵として使用
サービス業

丈夫なものを探していました。
ただ自宅のポストの穴が小さく、カツカツの寸法になってしまいましたが、カギは丈夫で使用していて安心しています

対象商品:
44989106
2020-01-14
用途:
機械のメンテナンス時
志村電機 様 (建設業・工事業)

スペアーキーがありません
別途 買えるんだろうか?それとも作るの?
万が一 紛失したらと思うと客先では使えません

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。注意文言にもあるようにスペアキーの販売はしておらず、購入ユーザー様側で必要に応じて作成いただく必要あります。ご了承ください

対象商品:
44989106
2020-02-07
用途:
設備メンテナンスの時
建設業・工事業

赤色のみではなく、他の色が欲しい。
特に白色をお願いしたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロックアウトとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lockout/
1人が参考にしています
2023-02-22

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする