Dio
Dioの 窓まわり
Dioの 網戸
Dioの 網戸関連商品
虫よけすき間テープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14215358
品番
120517
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
ポリプロピレン製のパイルを2列植毛してあり柔らかく、復元力に優れており、網戸とサッシのすき間を防ぎます。
トラスコ品番
819-4838
材質
パイル:ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
6
色
ブロンズ
長さ(m)
2.2
寸法(幅W×長さL)(mm)
パイル:60×60