Dio
Dioの 窓まわり
Dioの 網戸
Dioの 網戸関連商品
網戸張替え用虫のイヤがる網
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14215376
品番
205092
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
網目と薬剤でダブルの効果。虫を殺さず遠ざける防虫ネット。夜間も網戸に虫がとまり続けず、殺虫しないので窓周りも汚れません。
薬剤の効果は、約5〜7年程度でお子様やペットにも安心です。
トラスコ品番
819-4814
材質
生地:ポリプロピレン(PP)
寸法(mm)
目合:1.03
色
グレー
長さ(m)
2
メッシュ
20
幅(m)
0.9