Dio
Dioの ネット・シート・マルチ
Dioの ネット
Dioの 防雪・防砂ネット
防雪・防砂ネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
14215410
品番
413602
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
降雪地域で住宅周り、カーポートなどでの防雪対策に最適なネットです。
風に舞う砂ほこりも軽減することができます。
用途
防雪・防砂ネットとして。
トラスコ品番
819-4871
材質
生地:ポリエチレン
色
白
長さ(m)
5.4
幅(m)
1.8