フジ矢
フジ矢の スパナ/レンチ
フジ矢の 六角棒レンチ
フジ矢の 六角棒レンチ折りたたみ式
コンパクトホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14215550
品番
600-60
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
コンパクトにまとめられた六角レンチです。
ナイフ形に収納でき、携帯性に優れています。
用途
六角穴付ボルトの締め付けや取り外し作業に最適です。
車載工具としてもお使い頂けます。
トラスコ品番
126-9395
セット内容
2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0(mm)
材質
ニッケルクロムモリブデン鋼、表面処理:ニッケルメッキ
タイプ
折込式6本組