※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT4M-C ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド屋内用 PANDUIT(パンドウイット) 14216977 BT4M-C ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド屋内用 PANDUIT(パンドウイット) 14216977 BT4M-C ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド屋内用 PANDUIT(パンドウイット) 14216977 BT4M-C ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド屋内用 PANDUIT(パンドウイット) 14216977 BT4M-C ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド屋内用 PANDUIT(パンドウイット) 14216977

ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド屋内用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 注文コード14216977 品番BT4M-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。

用途ケーブルなどの結束に。 トラスコ品番438-2056 材質ナイロン66+ステンレス(SUS316) 長さ(mm)361 幅(mm)2.4 厚さ(mm)1.2 ナチュラル 最大結束径(Φmm)102 引張強度(N)80 最小結束径(Φmm)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする