※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

面取りカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード14217038 品番CE4
参考基準価格(税別)¥2,670 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

1本で幅広いサイズの面取りができ、美しい仕上げ面が得られます。

用途被削材:鋳鉄、軟鉄、合金鋼など。 トラスコ品番815-1968 材質高速度鋼(HSS) 全長(mm)50 先端角(°)90 外径4 シャンク径(mm)4 最大面取径(Φmm)3 最小面取径(Φmm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする