KDS
KDSの コンベックス・巻尺・距離測定
KDSの コンベックス
KDSの フリー式コンベックス
フリーコンベックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14218465
品番
F16-55BP
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
引っ掛け測定、押付け測定両方に使える移動爪です。
フリー丸型コンベックスの基本型、コンパクトタイプです。
用途
あらゆる寸法測定に。
適合
0点補正移動爪:○、455ピッチ表示:○、爪仕様:0点補正移動爪
トラスコ品番
851-1190
材質
テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂
色
イエロー&ブルー、テープ:ホワイト
テープ幅(mm)
16
テープ長さ(m)
5.5
本体寸法(mm)
64×64×25
目盛仕様
JIS1級メートル目盛
対応
ショックアブソーバー:あり
水平保持(m)
1.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※パック包装と個箱は包装形態が異なるだけで製品仕様は同じです。