アシックス
アシックスの セーフティスニーカー
アシックスの ローカットセーフティスニーカー
ウィンジョブ CP302
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
14218490
品番
FCP302.9090-29.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
足首をサポートするハイカットベルトタイプです。
砂や水が入りにくく、着脱の便利なベルト仕様です。
トラスコ品番
103-6594
材質
甲被:人工皮革【先芯】ガラス繊維強化樹脂【衝撃緩衝材】αGEL【靴底】ゴム底【中敷き】合成樹脂(EVA)
色
ブラック×ブラック
サイズ(cm)
29
規格
JSAA A種認定
足幅
EEE相当
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
サイズ規格
【EU(ヨーロッパ)】46.5【UK(イギリス)】11【US(アメリカ)】12