BONDHUS
BONDHUSの スパナ/レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチL型
六角棒レンチ(ショートタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14218508
品番
HLS5MM
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
表面はプロガード加工により、通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。
プロテニアム合金鋼使用のハイトルク六角レンチです。
用途
六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。
トラスコ品番
810-8347
材質
プロテニアム[[TM上]]特殊合金、表面処理:プロガード(TM)加工(黒染め)
全長(mm)
78
色
黒染め
対辺(mm)
5
対辺寸法(mm)
5
首下長(mm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※工具を安全に使っていただくため、作業時は必ず保護メガネを着用してください。
※パイプやメガネレンチなどを使っての作業はしないでください。