ELPA
ELPAの 電球
ELPAの LED電球
ELPAの その他LED電球
LED電球(ミニボール形) G30・口金E17
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14218980
品番
LDG1N-G-E17-G240
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
電飾、サイン用照明に適しています。
トラスコ品番
828-9986
幅(mm)
30
全長(mm)
48
電源(V)
AC100V
消費電力(W)
1.2
電源
【交流】100V(50/60Hz共用)
口金
E17
定格寿命(時間)
30000
定格入力電流(A)
0.014
寿命
30000時間
光源色
昼白色相当
外径(mm)
30
明るさ(Lm)
55
光色
昼白色相当
標準消費電力料金(円/h)
0.03円