※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無限コーティングプレミアムシリーズ MRBTNH345

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ボール半径(mm)0.5 首下長(mm)12 注文コード14219156 品番MRBTNH345 R0.5X1X12
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品はボール半径・首下長など54種類から選べます 他の種類を見る

首下部をテーパーにし、従来のロングネックタイプよりも剛性を向上しました。
耐熱性に優れた無限コーティングプレミアムを採用し、高硬度材においても長寿命です。
NS独自の3枚刃形状の採用で高能率加工が可能です。

用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。
金型及び部品の切削加工。
トラスコ品番468-3765 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)60 刃長(mm)0.75 角度(°)首:1 表面処理無限コーティングプレミアム ボール半径(mm)0.5 首下長(mm)12 シャンク径(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする