※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の ホース
PISCO(ピスコ)の チューブ
フッ素樹脂チューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14220197
品番
SFT0420-5-C
参考基準価格(税別)
¥6,420
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。
高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。
トラスコ品番
809-5121
材質
PFA
色
クリア
使用温度範囲(℃)
-65〜260(凍結なきこと)
内径(Φmm)
2
全長(m)
5
使用圧力(MPa)
2.4
外径(Φmm)
4
最小曲げ半径(mm)
7
使用流体
空気、水(条件有)、薬品など(条件あり)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐薬品性、耐熱性、耐候性、内面平滑性、透明性、純粋性
最小取付半径(mm)
10
注意
※最高使用圧力は、20℃65%RH時の値です。その他の温度の場合は、メーカーカタログまたはホームページに掲載されています破壊圧力曲線から十分余裕のある安全率を見てご使用ください。