サニーホース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 内径(Φmm)53 長さ(m)20 注文コード14220285 品番SH-50-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内径・長さなど10種類から選べます 他の種類を見る

低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥・農薬の散布などに適しています。
軽量・長尺という特長を生かして、水害など出水時の緊急対策システムとして自治体などで利用されています。

用途
高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業に。
農業用の散水、液肥・農薬の散布に。
トラスコ品番291-0349 材質化学繊維と軟質塩化ビニール樹脂(PVC) ブルー 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-10〜60 内径(Φmm)53 使用圧力(MPa)0.45 外径(Φmm)55.6 使用流体送排水作業、農業用の散水、液肥・農薬 RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
14220285 SH-50-20 06741427 - サニーホース サニーホースカンパニー サニーホース サニーホースカンパニー 1本 5,498 税込6,048 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする