使用例
イノアック
イノアックの 防護服・保護服・特殊服
イノアックの 絶縁衣
シリコーンゴム絶縁・耐熱シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
14220511
品番
TC20H040T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
耐油性、耐薬品性、耐候性、自己消炎性に優れています。
絶縁性を持ちながら、耐熱性(200℃)に優れています。
用途
はんだごて台、やかん物など高熱の下敷き、コースター。
トラスコ品番
219-2501
材質
シリコーンゴム
幅(mm)
500
厚さ(mm)
0.4
色
透明
伸び(%)
740