PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
回転式タイマウント(耐候性ナイロン66)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
14220608
品番
TM3-X2-C0Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
上下のマウントがリベットにより回転するので、交差するケーブルやチューブの固定に適しています。
束線を独立して固定できるため、接触による摩耗、損傷を防げます。
用途
交差するケーブルなどの固定。
仕様
使用結束バンド幅(mm):2.3〜7.6
トラスコ品番
477-5473
材質
耐候性ナイロン66
色
黒
高さ(mm)
19.1
最大結束径(Φmm)
使用結束バンドによる
縦(mm)
15.7
横(mm)
22.1