PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空パッド
真空パッド ソフトベローズタイプ:ニトリルゴム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14221439
品番
VP20LBN
参考基準価格(税別)
¥605
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。
トラスコ品番
442-8412
材質
パッドゴム:ニトリルゴム
外径(Φmm)
パッド:20
棚段数(段)
ベローズ:1
RoHS指令(10物質対応)
対応