曜日別特売
WPWT10-02 メイル ブランチ ワイ コンバム(旧:妙徳) 14221895

メイル ブランチ ワイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード14221895品番WPWT10-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

PBT(ポリブチレンテレフタレート)樹脂を標準採用し、スパッタなどの溶接火花の降りかかる環境で、継手の延焼事故をシャットアウトします。

トラスコ品番363-7883材質本体:ポリアミド(PA+F/G)接続口径R1/4使用圧力(MPa)0.9ねじの種類R使用流体空気流体温度(℃)0~60適合チューブ外径D(Φmm)10×10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする