※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IGNIO
IGNIOの セーフティスニーカー
IGNIOの ローカットセーフティスニーカー
ダイヤル式セーフティシューズ A種 ネービー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
14223381
品番
IGS1058TGF-NV24.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
2秒で履いて1秒で脱げるダイヤル式です。
手袋を着けたままでも操作でき、最適なフィット感が得られます。
足首までサポートするミドルタイプです。
用途
建設、倉庫作業に。
脱ぎ履きの多い作業に。
トラスコ品番
109-9240
材質
アッパー:合成皮革、ソール:ゴム底
色
ネイビー
サイズ(cm)
24.5
規格
JSAA A種
足幅
3.5E
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1