※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤル式セーフティシューズ A種 ホワイト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード14223390 品番IGS1058TGF-WH24.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

2秒で履いて1秒で脱げるダイヤル式です。
手袋を着けたままでも操作でき、最適なフィット感が得られます。
足首までサポートするミドルタイプです。

用途
建設、倉庫作業に。
脱ぎ履きの多い作業に。
トラスコ品番110-0748 材質アッパー:合成皮革、ソール:ゴム底 ホワイト サイズ(cm)24.5 規格JSAA A種 足幅3.5E 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする