HMTS-20 六角棒レンチ(ショートタイプ・色付) フジ矢 14223408 HMTS-20 六角棒レンチ(ショートタイプ・色付) フジ矢 14223408 HMTS-20 六角棒レンチ(ショートタイプ・色付) フジ矢 14223408

六角棒レンチ(ショートタイプ・色付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 対辺寸法(mm)2 注文コード14223408 品番HMTS-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥320
この商品は対辺寸法など9種類から選べます 他の種類を見る

高品質のクロムバナジウム鋼を使用しています。
硬度HRC60°による強靭さとニッケルクロムメッキによる表面処理で優れた耐摩耗性を発揮します。
ショートタイプですので携帯性に優れ、狭い所での作業に便利です。

用途六角穴付ボルト、六角穴付止めねじの仮締め、本締めに。 トラスコ品番146-3999 材質特殊合金鋼 全長(mm)58 対辺(mm)2 対辺寸法(mm)2 首下長(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする