HMTS-30 六角棒レンチ(ショートタイプ・色付) フジ矢 14223426 HMTS-30 六角棒レンチ(ショートタイプ・色付) フジ矢 14223426 HMTS-30 六角棒レンチ(ショートタイプ・色付) フジ矢 14223426

六角棒レンチ(ショートタイプ・色付)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14223426 品番 HMTS-30
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

高品質のクロムバナジウム鋼を使用しています。
硬度HRC60°による強靭さとニッケルクロムメッキによる表面処理で優れた耐摩耗性を発揮します。
ショートタイプですので携帯性に優れ、狭い所での作業に便利です。

用途六角穴付ボルト、六角穴付止めねじの仮締め、本締めに。 トラスコ品番146-5511 材質特殊合金鋼 全長(mm)75 対辺(mm)3 対辺寸法(mm)3 首下長(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする