HMTS-40 六角棒レンチ(ショートタイプ・色付) フジ矢 14223435

 

HMTS-40 六角棒レンチ(ショートタイプ・色付) フジ矢 14223435
HMTS-40 六角棒レンチ(ショートタイプ・色付) フジ矢 14223435
HMTS-40 六角棒レンチ(ショートタイプ・色付) フジ矢 14223435

六角棒レンチ(ショートタイプ・色付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
対辺(mm)4
対辺寸法(mm)4
全長(mm)79
内容量1本注文コード14223435品番HMTS-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥370

高品質のクロムバナジウム鋼を使用しています。
硬度HRC60°による強靭さとニッケルクロムメッキによる表面処理で優れた耐摩耗性を発揮します。
ショートタイプですので携帯性に優れ、狭い所での作業に便利です。

用途六角穴付ボルト、六角穴付止めねじの仮締め、本締めに。トラスコ品番146-3960材質特殊合金鋼全長(mm)79対辺(mm)4対辺寸法(mm)4首下長(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする