フジ矢
六角棒レンチ(ショートタイプ・色付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
対辺(mm)
5
1.5
3
6
8
10
対辺寸法(mm)
5
1.5
3
6
8
10
全長(mm)
90
50
75
101
111
121
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14223451
品番
HMTS-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥450
高品質のクロムバナジウム鋼を使用しています。
硬度HRC60°による強靭さとニッケルクロムメッキによる表面処理で優れた耐摩耗性を発揮します。
ショートタイプですので携帯性に優れ、狭い所での作業に便利です。
用途
六角穴付ボルト、六角穴付止めねじの仮締め、本締めに。
トラスコ品番
146-2435
材質
特殊合金鋼
全長(mm)
90
対辺(mm)
5
対辺寸法(mm)
5
首下長(mm)
25