フジ矢
フジ矢の スパナ/レンチ
フジ矢の 六角棒レンチ
フジ矢の 六角棒レンチL型
六角棒レンチ(ロングタイプ・色付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
対辺寸法(mm)
2.5
注文コード
14223505
品番
HMTL-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥450
この商品は
対辺寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
高品質のクロムバナジウム鋼を使用しています。
硬度HRC60°による強靭さとニッケルクロムメッキによる表面処理で優れた耐摩耗性を発揮します。
用途
六角穴付ボルト、六角穴付止めネジの仮締め、本締めに。
トラスコ品番
146-3956
材質
特殊合金鋼
全長(mm)
105
対辺(mm)
2.5
対辺寸法(mm)
2.5
首下長(mm)
18