フジ矢
フジ矢の スパナ/レンチ
フジ矢の 六角棒レンチ
フジ矢の 六角棒レンチL型
六角棒レンチ(ロングタイプ・色付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14223521
品番
HMTL-60
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
高品質のクロムバナジウム鋼を使用しています。
硬度HRC60°による強靭さとニッケルクロムメッキによる表面処理で優れた耐摩耗性を発揮します。
用途
六角穴付ボルト、六角穴付止めネジの仮締め、本締めに。
トラスコ品番
146-3990
材質
特殊合金鋼
全長(mm)
184
対辺(mm)
6
対辺寸法(mm)
6
首下長(mm)
28