フリーレンチ4本組み(六角・ミリ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) 注文コード14224011 品番WS800A
参考基準価格(税別)¥11,970 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ハンドルが180°回転するので、差し替え無しで連続して締め付け、緩め作業が可能です。
縦に使うことで深い場所にあるネジにも届き、回すことができます。
ハンドルを回転させることで、障害物を避けてネジを回すことができます。

用途狭い場所や障害物のある場所での作業に最適です。 付属品ホルダー トラスコ品番195-0154 セット内容3×4/5×6/7×8/10×12 (3、4、5、6、7、8、10、12(mm)) 材質特殊合金鋼 寸法対辺寸法×全長(mm):3.0/4.0×250、5.0/6.0×250、7.0/8.0×250、10.0/12.0×270 対辺(mm)3〜12
注意
※使用時には必ず保護具を着用してください。
※ネジの回転が止まってから、なおハンドル部に強いトルクをかける際は、注意して作業を行ってください。
※工具の使用目的以外には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする