アシックス
アシックスの セーフティスニーカー
アシックスの ローカットセーフティスニーカー
作業用靴ウィンジョブCP306 Boa
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
14224029
品番
1273A029.001-29.0
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
BOAフィットシステムを採用し、アッパー全面に人工皮革を使用したローカットタイプです。
アッパー(本体部分)にオール人工皮革を使用しています。
トラスコ品番
195-1736
材質
【甲被】人工皮革、先芯:ガラス繊維強化樹脂、衝撃緩衝材:fuzeGEL【靴底】ゴム底【中敷き】合成樹脂(EVA)
色
ブラック/ブラック
サイズ(cm)
29
規格
JSAA A種認定
足幅
EEE相当
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
サイズ規格
【EU(ヨーロッパ)】46.5【UK(イギリス)】11【US(アメリカ)】12