エーワン[不織布]
エーワン[不織布]の 図工/美術/画材/書道
エーワン[不織布]の キャンバス用品
エーワン[不織布]の その他キャンパス用品
不織布バッグシンプルトート 特大
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
14224099
品番
LC0734AB10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
不織布製で風合いが良く持ちやすいバッグです。
用途
カタログや書類の持ち運びに。
トラスコ品番
206-4586
材質
ポリプロピレン
色
黒
タイプ
特大
縦(mm)
440
横(mm)
600
マチ(mm)
幅130