※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アシックス
アシックスの セーフティスニーカー
アシックスの ローカットセーフティスニーカー
ウィンジョブCP301
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
14224196
品番
FCP301.102-30.0
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
砂や水が入りにくく、脱ぎ履きの便利なベルト仕様です。
快適性と滑りにくさも実現しています。
トラスコ品番
217-8657
材質
【甲被】人工皮革【先芯】ガラス繊維強化樹脂【衝撃緩衝材】αGEL【靴底】ゴム底【中敷き】合成樹脂(EVA)
色
ホワイト×クラシックレッド
サイズ(cm)
30
規格
JSAA A種認定
足幅
EEE相当
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1